missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(4-Aminophenylthio)-Essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Sie kann mit 2-Phenyl-benzo[d][1,3]Oxazin-4-on reagieren, um 2-(Phenyl-4-(3H)-Chinazolyl)-phenyl-4′-mercaptoessigsäure zu erhalten. Diese Reaktion erfordert Lösungsmittel wie Pyridin und H2O durch Erhitzen.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Aceton, Toluol, n-Octanol, Acetonitril, Ethylacetat, Dichlormethan.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Sie kann mit 2-Phenyl-benzo[d][1,3]Oxazin-4-on reagieren, um 2-(Phenyl-4-(3H)-Chinazolyl)-phenyl-4′-mercaptoessigsäure zu erhalten. Diese Reaktion erfordert Lösungsmittel wie Pyridin und H2O durch Erhitzen.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Aceton, Toluol, n-Octanol, Acetonitril, Ethylacetat, Dichlormethan.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (4-Aminophenylthio)acetic acid |
Schmelzpunkt | ∼200°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2720454 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol,acetone,toluene,n-octanol,acetonitrile,ethyl acetate,dichloromethane. |
Formelmasse | 183.23 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'