missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Aminopyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
4-Aminopyrimidine has been used in the preparation of 1:4-dihydro-4-imino-1-methylpyrimidine hydriodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminopyrimidin wird zur Herstellung von 1:4-Dihydro-4-Imino-1-Methylpyrimidin-Hydriodid verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
4-Aminopyrimidin wird zur Herstellung von 1:4-Dihydro-4-Imino-1-Methylpyrimidin-Hydriodid verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Aminopyrimidine |
Schmelzpunkt | 147°C to 152°C |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 95.11 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'