Learn More
4-Aminostyren, 97 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Aminostyrene undergoes graft copolymerization with poly(tetrafluoroethylene) (PTFE)1 and Si surface,2 followed by oxidative copolymerization with aniline. Thus, it renders PTFE and Si surface conductive.1 4-VAn is coupled with hydrogen terminated Si surfaces for electroless metal and synthetic metal deposition.3 Palladium(II) schiff base complexes derived from Allylamine and vinylaniline has been reported.4 It also acts as a second surfactant for coating nanomagnetic particles.5 It is used in functionalization of single-walled carbon nanotube through solvent free functionalization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Aminostyrol wird mit Poly(Tetrafluorethylen) (PTFE)1 und Si-Oberfläche pfropfcopolymerisiert,2, gefolgt von einer oxidativen Copolymerisierung mit Anilin. So macht es PTFE und die Si-Oberfläche leitfähig.1 4-VAn ist mit wasserstoffterminierten Si-Oberflächen für elektroloses Metall und synthetische Metallabscheidung verbunden.3 Palladium(II)-Schiff-Base-Komplexe, die aus Allamin und Vinylanilin abgeleitet wurden, wurden gemeldet.4 Es dient auch als zweites Tensid zur Beschichtung nanomagnetischer Partikel.5 Es wird bei der Funktionalisierung von einwandigen Kohlenstoffnanotuben durch lösungsmittelfreie Funktionalisierung genutzt.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Aceton und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Aminostyrene |
Namenshinweis | stabilized |
Schmelzpunkt | 23°C to 24°C |
Dichte | 1.014 |
Siedepunkt | 92°C to 94°C (4 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Odorless |
Brechungsindex | 1.6285 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2204173 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only