missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Brom-3,5-Difluorbenzoesäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 181°C to 185°C |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 9620931 |
Formelmasse | 237 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'