missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Brombenzotrifluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
4-Bromobenzotrifluoride is used to study the catalytic activity of palladacycle using Suzuki-Miyaura reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brombenzotrifluorid wird zur Untersuchung der katalytischen Aktivität von Palladazyklen durch Suzuki-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen wieder luftdicht verschlossen und aufrecht gelagert werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
4-Brombenzotrifluorid wird zur Untersuchung der katalytischen Aktivität von Palladazyklen durch Suzuki-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen wieder luftdicht verschlossen und aufrecht gelagert werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromobenzotrifluoride |
Dichte | 1.63 |
Siedepunkt | 154°C to 155°C |
Flammpunkt | 60°C (140°F) |
Brechungsindex | 1.473 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 2045666 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix. |
Formelmasse | 225.01 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'