missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
4-Bromoindole is a potential inhibitor of GSK-3. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromindol ist ein potenzieller Inhibitor der GSK-3. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Bei 4 °C lagern. Dunkel lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Wärme schützen. Unverträglich mit Wärme, Licht und Luft.
4-Bromindol ist ein potenzieller Inhibitor der GSK-3. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Bei 4 °C lagern. Dunkel lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Wärme schützen. Unverträglich mit Wärme, Licht und Luft.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromoindole |
Schmelzpunkt | 17°C |
Dichte | 1.563 |
Siedepunkt | 88°C to 90°C (0.1 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.6545 |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 114891 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'