missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromophthalimid,≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It is used as a intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in N,N-DMF, nahezu transparent.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Es wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in N,N-DMF, nahezu transparent.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromophthalimide |
Schmelzpunkt | 230°C to 235°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Beilstein | 131235 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in N,N-DMF almost transparency. |
Formelmasse | 226.03 |
Reinheit (%) | ≥97% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'