missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4'-Chlor-2,2':6',2''-terpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine is widely utilized in the field of supramolecular chemistry, which is used to manufacture double helicates, dendrimers, micelles and metallo-supramolecular polymers. It is used to synthesize the mono- and bis-terpyridines. It is actively involved in Williamson type ether reactions alpha,μ-bishydroxy-functionalized poly(propylene oxide).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′-Chlor-2,2′:6′,2′′-Terpyridin wird im großen Umfang im Bereich der supramolekularen Chemie, die zur Herstellung von Doppelhelikaten, Dendrimern, Mizellen und metallo-supramolekularen Polymeren verwendet wird, benutzt. Wird zur Synthese der Mono- und Bis-Terpyridine verwendet. Ist aktiv an den Ätherreaktionen des Williamson-Typs alpha,µ-Bishydroxy-funktionalisiertes Poly(Propylenoxid) beteiligt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
4′-Chlor-2,2′:6′,2′′-Terpyridin wird im großen Umfang im Bereich der supramolekularen Chemie, die zur Herstellung von Doppelhelikaten, Dendrimern, Mizellen und metallo-supramolekularen Polymeren verwendet wird, benutzt. Wird zur Synthese der Mono- und Bis-Terpyridine verwendet. Ist aktiv an den Ätherreaktionen des Williamson-Typs alpha,µ-Bishydroxy-funktionalisiertes Poly(Propylenoxid) beteiligt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine |
Schmelzpunkt | 148°C to 152°C |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 3613386 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
IUPAC-Name | 4-Chlor-2,6-Dipyridin-2-ylpyridin |
Formelmasse | 267.72 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'