missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chlor-2-(methylthio)-pyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
It finds it application as a building block used in medicinal chemistry synthesis. 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine is used in the total synthesis of the marine alkaloid variolin B1 and 2-hydroxy-4-pyrimidinecarboxylic acid. It is also used in the synthesis of 2,4-disubstituted pyrimidines, a novel class of KDR kinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Anwendung als Baustein, der bei der Synthese in der medizinischen Chemie verwendet wird. 4-Chlor-2-methylthiopyrimidin wird bei der Gesamtsynthese der marinen Alkaloidvariolin B1- und 2-Hydroxy-4-pyrimidincarbonsäuren verwendet. Es wird auch bei der Synthese von 2,4-dissubstituierten Pyrimidinen verwendet, einer neuartigen Klasse von KDR-Kinase-Inhibitoren.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen, Wasser/Feuchtigkeit, Wärme und Licht lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Kühl aufbewahren.
Es findet seine Anwendung als Baustein, der bei der Synthese in der medizinischen Chemie verwendet wird. 4-Chlor-2-methylthiopyrimidin wird bei der Gesamtsynthese der marinen Alkaloidvariolin B1- und 2-Hydroxy-4-pyrimidincarbonsäuren verwendet. Es wird auch bei der Synthese von 2,4-dissubstituierten Pyrimidinen verwendet, einer neuartigen Klasse von KDR-Kinase-Inhibitoren.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen, Wasser/Feuchtigkeit, Wärme und Licht lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Kühl aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine |
Schmelzpunkt | ∼-2°C |
Dichte | 1.38 |
Siedepunkt | 118°C to 120°C (9 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.6 00 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN1760 |
Beilstein | 118042 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive; May form a precipitate |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'