missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-Chlor-D-Phenylalanin, 95 %
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
It is applied in the synthesis and placental binding potencies of photosensitive analogues of luteinizing hormone releasing hormone (lhrh) with agonistic and antagonistic structures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Synthese und Plazentbindung von lichtempfindlichen Analoga des luteinisierenden Hormonfreisetzungshormons (lhrh) mit agonistischen und antagonistischen Strukturen eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird in der Synthese und Plazentbindung von lichtempfindlichen Analoga des luteinisierenden Hormonfreisetzungshormons (lhrh) mit agonistischen und antagonistischen Strukturen eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-D-phenylalanine |
Schmelzpunkt | 260°C |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 2416151 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 199.64 |
Reinheit (%) | 95% |
Menge | 250 mg |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'