missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4'-Chloracetanilid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
4'-Chloroacetanilide is used in pharmaceutical preparations, using PGC column. And also used in the synthesis of alprazolam.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′-Chloracetanilid wird in pharmazeutischen Präparaten mit PGC-Säule verwendet. Und auch für die Synthese von Alprazolam.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
4′-Chloracetanilid wird in pharmazeutischen Präparaten mit PGC-Säule verwendet. Und auch für die Synthese von Alprazolam.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4'-Chloroacetanilide |
Schmelzpunkt | 178°C to 180°C |
Dichte | 1.385 |
Siedepunkt | 333°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 509638 |
Merck Index | 14,2111 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 169.61 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'