missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chloranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
4-Chloroaniline is an important building block used in the chemical industry for the production of drugs and dyestuffs. Some benzodiazepine drugs use 4-chloroaniline in their manufacture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chloranilin ist ein wichtiger Baustein, der in der chemischen Industrie zur Herstellung von Medikamenten und Farbstoffen eingesetzt wird. Einige Benzodiazepin-Arzneimittel verwenden 4-Chloroanilin bei ihrer Herstellung.
Löslichkeit
Wasserlöslich (2.6 g/Liter bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, Säureanhydriden, Chloroformiaten und salpetriger Säure.
4-Chloranilin ist ein wichtiger Baustein, der in der chemischen Industrie zur Herstellung von Medikamenten und Farbstoffen eingesetzt wird. Einige Benzodiazepin-Arzneimittel verwenden 4-Chloroanilin bei ihrer Herstellung.
Löslichkeit
Wasserlöslich (2.6 g/Liter bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, Säureanhydriden, Chloroformiaten und salpetriger Säure.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chloroaniline |
Schmelzpunkt | 67°C to 72°C |
Dichte | 1.43 |
Siedepunkt | 232°C |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN2018 |
Beilstein | 471359 |
Merck Index | 14,2118 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (2.6g/Liter at 20°C ). |
Formelmasse | 127.57 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'