missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chloranisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
4-Chloroanisole was found to react with Cu (II)-smectite forming a blue clay-organic complex. 4-Chloroanisole was chosen as the main test substrate for the optimisation studies as it is electronically deactivated and thus resistant to oxidative addition and consequently very reluctant to enter a catalytic manifold.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es zeigte sich, dass 4-Chloranisol in einer Reaktion mit Cu(II)-Smektit einen organischen Komplex aus blauem Ton bildet. 4-Chloranisol wurde als Haupttestsubstrat für Optimierungsstudien gewählt, da es elektronisch deaktiviert und somit beständig gegen eine oxidative Additionen ist und folglich nur sehr widerwillig eine Katalyse eingeht.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Es zeigte sich, dass 4-Chloranisol in einer Reaktion mit Cu(II)-Smektit einen organischen Komplex aus blauem Ton bildet. 4-Chloranisol wurde als Haupttestsubstrat für Optimierungsstudien gewählt, da es elektronisch deaktiviert und somit beständig gegen eine oxidative Additionen ist und folglich nur sehr widerwillig eine Katalyse eingeht.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chloroanisole |
Schmelzpunkt | -18°C |
Dichte | 1.17 |
Siedepunkt | 198°C to 200°C |
Flammpunkt | 78°C (172°F) |
Brechungsindex | 1.535 |
Menge | 50 g |
Beilstein | 1858901 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 142.59 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'