missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chlorbenzylamin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
4-Chlorobenzylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlorobenzylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
4-Chlorobenzylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chlorobenzylamine |
Dichte | 1.16 |
Siedepunkt | 229°C |
Flammpunkt | 90°C (194°F) |
Geruch | Amine-like |
Brechungsindex | 1.559 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Beilstein | 507949 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'