missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Chlorphenylphosphorodichloridat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
4-Chlorophenyl phosphorodichloridate is used as phosphorylation agent. Reactant for preparation of antimicrobial agents, antioxidant agents, antitumor agents, nucleotide anti-viral prodrug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlorphenylphosphorodichloridat wird als Phosphorylierungsmittel verwendet. Reaktionsmittel zur Herstellung von antimikrobiellen Wirkstoffen, Antioxidantien, Krebsmedikamenten und antiviralen Nukleotid-Prodrugs.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Von Feuchtigkeit, Oxidationsmitteln, Alkoholen und Basen fernhalten.
4-Chlorphenylphosphorodichloridat wird als Phosphorylierungsmittel verwendet. Reaktionsmittel zur Herstellung von antimikrobiellen Wirkstoffen, Antioxidantien, Krebsmedikamenten und antiviralen Nukleotid-Prodrugs.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Von Feuchtigkeit, Oxidationsmitteln, Alkoholen und Basen fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chlorophenyl phosphorodichloridate |
Siedepunkt | 113°C to 115°C (0.9 mmHg) |
Flammpunkt | 106°C (222°F) |
Geruch | Acrid |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 910754 |
Formelmasse | 245.43 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'