missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Cyano-2-Fluorobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Cyano-2-Fluorbenzoesäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in den Bereichen der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-Cyano-2-Fluorbenzoesäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in den Bereichen der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Cyano-2-fluorobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 214°C to 218°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 8051929 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 165.12 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'