missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(Dimethylamin)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-on, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Dimethylamino)-1, 1-dimethoxybut-3-en-2-one |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | (CH3)2NCH=CHC(O)CH(OCH3)2 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 173.21 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'