missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Epi-anhydrochlortetracyclin Hydrochlorid, kann als sek. Standard verwendet werden, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Epianhydrochlortetracycline hydrochloride |
Namenshinweis | Can be used as secondary standard |
Schmelzpunkt | 222.0°C |
Farbe | Orange |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 80% min. (as is,calculated) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 100 mg |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 10g/L. Other solubilities: 29g/L methanol |
Formelmasse | 497.33 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Epianhydrochlortetracycline hydrochloride
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'