missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Ethylanisol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
It can be used the synthesis of 1-Methoxy-4-ethyl-1,4-cyclohexadiene. It is also applied in the ligand-assisted, copper-catalyzed enantioselective benzylic amination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es kann für die Synthese von 1-Methoxy-4-ethyl-1,4-Cyclohexadien verwendet werden. Es wird auch bei der ligandassistierten, kupferkatalysiert enantioselektiven benzylischen Amination angewendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es kann für die Synthese von 1-Methoxy-4-ethyl-1,4-Cyclohexadien verwendet werden. Es wird auch bei der ligandassistierten, kupferkatalysiert enantioselektiven benzylischen Amination angewendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Ethylanisole |
Dichte | 0.962 |
Siedepunkt | 195°C |
Flammpunkt | 79°C (174°F) |
Brechungsindex | 1.5085 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 774365 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 136.19 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'