missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Fluor-3-methylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4-Fluor-3-methylbenzaldehyd ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Im Kühlschrank bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
4-Fluor-3-methylbenzaldehyd ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Im Kühlschrank bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde |
Dichte | 1.15 |
Siedepunkt | 208°C |
Brechungsindex | 1.522 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 4797794 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 138.14 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'