missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Fluor-3-methylphenol, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-3-methylphenol |
Schmelzpunkt | 32.0°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Flammpunkt | 97°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3C6H3(F)OH |
Brechungsindex | 1.5125 to 1.5145 (20°C, 589nm) |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 126.13 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Fluoro-3-methylphenol
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'