missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Fluor-3-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
4-Fluoro-3-nitroaniline is used in the preparation of commercial hair dyes. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluoro-3-Nitroanilin wird bei der Herstellung von kommerziellen Haarfarbstoffen verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der Organischen Synthese sowie in Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden.
4-Fluoro-3-Nitroanilin wird bei der Herstellung von kommerziellen Haarfarbstoffen verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der Organischen Synthese sowie in Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-3-nitroaniline |
Schmelzpunkt | 94°C to 98°C |
Flammpunkt | 91°C (195°F) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2210199 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 156.12 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'