missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Fluor-beta-nitrostyrol, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lagerung bei 99–102 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lagerung bei 99–102 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-beta-nitrostyrene |
Schmelzpunkt | 99°C to 102°C |
Farbe | Gelb |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 2208372 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
IUPAC-Name | 1-Fluor-4-[(1E)-2-nitroethenyl]benzol |
Formelmasse | 167.14 |
Reinheit (%) | 98% |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'