missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Fluoranisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
4-Fluoroanisole is a raw material for medicine and intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluoroanisol ist ein Rohstoff für die Medizin und ein Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
4-Fluoroanisol ist ein Rohstoff für die Medizin und ein Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Fluoroanisole |
Schmelzpunkt | -45°C |
Siedepunkt | 156°C to 158°C |
Flammpunkt | 43°C (109°F) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1281425 |
Formelmasse | 126.13 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'