missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4'-Fluorbutyrophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4′-Fluorobutyrophenon-Derivate werden bei der Herstellung ihrer Derivate verwendet, zu denen Haloperidol, Haloanison, Triperidol, Methylperidide, Haloperidid und Dipiperon zählen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
4′-Fluorobutyrophenon-Derivate werden bei der Herstellung ihrer Derivate verwendet, zu denen Haloperidol, Haloanison, Triperidol, Methylperidide, Haloperidid und Dipiperon zählen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4'-Fluorobutyrophenone |
Schmelzpunkt | 35°C to 38°C |
Menge | 1 g |
Synonym | 4'-fluorobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl butan-1-one, butyrophenone, 4'-fluoro, p-fluorobutyrophenone, 1-4-fluoro-phenyl-butan-1-one, 1-butanone, 1-4-fluorophenyl, 1-4-fluorophenyl-1-butanone, acmc-20apap, 4-fluorobutyrophenone, 1-butanone,1-4-fluorophenyl |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 166.2 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'