missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Hydrazinobensulfonsäure-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
4-Hydrazinobenzenesulfonic Acid is used as an intermediate to manufacture pharmaceuticals, dyes and other organic synthesis. They have active applications in organic synthesis for agrochemicals, pharmaceuticals, photographic, heat stabilizers, polymerization catalysts, flame-retardants, blowing agents for plastics, explosives, and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydrazinobensulfonsäure wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika, Farbstoffen und anderen organischen Synthesen verwendet. Es findet aktive Anwendung bei der organischen Synthese für Agrochemikalien, Pharmazeutika, Photographieprodukten, Wärmestabilisatoren, Polymerisationskatalysatoren, Flammschutzmittel, Treibmittel für Kunststoffe, Sprengstoffe und Farbstoffe.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Unter normalen Bedingungen stabil. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. In geschlossenen Gefäßen lagern.Hygroskopisch
4-Hydrazinobensulfonsäure wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika, Farbstoffen und anderen organischen Synthesen verwendet. Es findet aktive Anwendung bei der organischen Synthese für Agrochemikalien, Pharmazeutika, Photographieprodukten, Wärmestabilisatoren, Polymerisationskatalysatoren, Flammschutzmittel, Treibmittel für Kunststoffe, Sprengstoffe und Farbstoffe.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Unter normalen Bedingungen stabil. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. In geschlossenen Gefäßen lagern.Hygroskopisch
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Hydrazinobenzenesulfonic acid hydrate |
Schmelzpunkt | ∼286°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 514779 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Merck Index | 14,4773 |
Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water. |
Formelmasse | 188.20 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'