missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2-pyron, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2-pyrone is the reactant in the formation of unnatural novel polyketides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxy-3,6-Dimethyl-2-Pyron ist der Reaktant bei der Bildung von unnatürlichen neuen Polyketiden.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
4-Hydroxy-3,6-Dimethyl-2-Pyron ist der Reaktant bei der Bildung von unnatürlichen neuen Polyketiden.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2-pyrone |
Schmelzpunkt | 209°C to 211°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 140.14 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'