missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Hydroxybenzensulfonsäure, 65%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Beschreibung
4-Hydroxybenzenesulfonic Acid is used as a redox-mediator in the laccase-catalyzed degradation of indigo, a textile dye. Also used in oilfield chemicals, metal working, and as a polymerization catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxybenzolsulfonsäure wird als Redox-Mediator beim laccasekatalysierten Abbau von Indigo, einem Textilfarbstoff, eingesetzt. Wird auch in Ölfeldchemikalien, der Metallverarbeitung und als Polymerisationskatalysator verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
4-Hydroxybenzolsulfonsäure wird als Redox-Mediator beim laccasekatalysierten Abbau von Indigo, einem Textilfarbstoff, eingesetzt. Wird auch in Ölfeldchemikalien, der Metallverarbeitung und als Polymerisationskatalysator verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxybenzenesulfonic acid |
Dichte | 1.337 g/mL |
Brechungsindex | 1.489 |
Menge | 250 mL |
UN-Nummer | UN1803 |
Beilstein | 1869034 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 174.17 |
Reinheit (%) | 65% |
Physikalische Form | Flüssig |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'