missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Hydroxypyridin-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | ∽280°C (decomposition) |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | slightly soluble in water. |
Formelmasse | 139.11 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'