missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Iod-2-Nitrotoluol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
4-Iodo-2-nitrotoluene is used to produce 3-(4-methyl-3-nitro-phenyl)-1H-indole at the temperature of 40°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Iod-2-nitrotoluol wird zur Herstellung von 3-(4-Methyl-3-nitrophenyl)-1H-indol bei einer Temperatur von 40 °C verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Empfindlich gegenüber Licht.
4-Iod-2-nitrotoluol wird zur Herstellung von 3-(4-Methyl-3-nitrophenyl)-1H-indol bei einer Temperatur von 40 °C verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Empfindlich gegenüber Licht.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Iodo-2-nitrotoluene |
Schmelzpunkt | 58°C to 62°C |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 263.03 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'