missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Iodbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
4-Iodobenzyl bromide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Iodobenzylbromid wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen und Aminen.
4-Iodobenzylbromid wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen und Aminen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Iodobenzyl bromide |
Schmelzpunkt | 78°C to 82°C |
Siedepunkt | 140°C (15 mmHg) |
Geruch | Irritating |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 2325160 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 296.94 |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'