missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Iodobenzylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-Iodobenzylamine hydrochloride is used to prepare cyclic amide by reacting with methyl 4-bromomethyl-3-methoxycarbonylcinnamate in the presence of triethylamine. It is also used in pharmaceuticals, agrochemicals and dye industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Iodbenzylamin-Hydrochlorid wird zur Herstellung von zyklischem Amid verwendet, indem es mit Methyl-4-brommethyl-3-methoxycarbonylcinnamat in Gegenwart von Triethylamin reagiert. Es wird auch in der pharmazeutischen Industrie, in der Agrochemie und in der Farbstoffindustrie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
4-Iodbenzylamin-Hydrochlorid wird zur Herstellung von zyklischem Amid verwendet, indem es mit Methyl-4-brommethyl-3-methoxycarbonylcinnamat in Gegenwart von Triethylamin reagiert. Es wird auch in der pharmazeutischen Industrie, in der Agrochemie und in der Farbstoffindustrie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Iodobenzylamine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 275°C to 280°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 3691299 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 269.51 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'