missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Iodophenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-Iodophenylacetonitrile is used as an intermediate in organic syntheses and in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Iodphenylacetonitril wird als Zwischenprodukt in organischen Synthesen und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-Iodphenylacetonitril wird als Zwischenprodukt in organischen Synthesen und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Iodophenylacetonitrile |
Schmelzpunkt | 52°C to 54°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Beilstein | 1934479 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water |
Formelmasse | 243.05 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'