missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Isopropyl-3-Methylanilin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4-Isopropyl-3-Methylanilin-Hydrochlorid wird zur Synthese feiner chemischer, organischer Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (9.9 g/l)
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
4-Isopropyl-3-Methylanilin-Hydrochlorid wird zur Synthese feiner chemischer, organischer Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (9.9 g/l)
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride |
Schmelzpunkt | 222°C to 225°C |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water (9.9g/L) |
Formelmasse | 185.7 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'