missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Isopropylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Beschreibung
4-Isopropylphenol was used in the synthesis of vinyl compounds. It is used as a flavor & fragrance agent in cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Isopropylphenol wurde bei der Synthese von Vinylverbindungen verwendet. Es wird als Aroma & Parfümstoff in Kosmetika verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser, löslich in Ethanol und Ethylether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-Isopropylphenol wurde bei der Synthese von Vinylverbindungen verwendet. Es wird als Aroma & Parfümstoff in Kosmetika verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser, löslich in Ethanol und Ethylether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Isopropylphenol |
Schmelzpunkt | 59°C to 61°C |
Siedepunkt | 211°C to 212°C |
Flammpunkt | 108°C (226°F) |
Menge | 1 kg |
UN-Nummer | UN2430 |
Beilstein | 1363564 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water,soluble in ethanol and ethyl ether. |
Formelmasse | 136.2 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'