missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(4-Isopropylphenoxy)Acetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Used as a primary and secondary intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern.
Wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (4-Isopropylphenoxy)acetyl chloride |
Brechungsindex | 1.5195 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Formelmasse | 212.67 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'