missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Mercapto-4-methyl-2-pentanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Descrizione
4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone is one of the most strongly contributing odorants in the volatile fraction of a Japanese green tea (sen-cha) infusion, and on the basis of the results of an aroma extract dilution analysis. 4-mercapto-4-methyl-2-pentanone in the grapefruit/sulfury group was found in reconstituted concentrate after thermal concentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Mercapto-4-Methyl-2-Pentanon ist eines der am stärksten beteiligten Geruchsstoffe im flüchtigen Anteil eines japanischen Grüntees (sen-cha) und auf der Grundlage der Ergebnisse einer Aromaextrakt-Verdünnungsanalyse. 4-Mercapto-4-Methyl-2-Pentanon in der Grapefruit/schwefelartigen-Gruppe wurde nach thermischer Konzentration im rekonstituierten Konzentrat gefunden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
4-Mercapto-4-Methyl-2-Pentanon ist eines der am stärksten beteiligten Geruchsstoffe im flüchtigen Anteil eines japanischen Grüntees (sen-cha) und auf der Grundlage der Ergebnisse einer Aromaextrakt-Verdünnungsanalyse. 4-Mercapto-4-Methyl-2-Pentanon in der Grapefruit/schwefelartigen-Gruppe wurde nach thermischer Konzentration im rekonstituierten Konzentrat gefunden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Specifica
Chemischer Name oder Material | 4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone |
Dichte | 0.961 |
Siedepunkt | 174°C |
Flammpunkt | 54°C (129°F) |
Geruch | Unpleasant |
Brechungsindex | 1.462 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3336 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'