missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one is used as a model compound to study the assignment of ring proton resonances in 4-methoxy-6-nonyl-2H-pyran-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxy-6-methyl-2 H-pyran-2-one wird als Modellverbindung verwendet, um die Zuordnung von Ringprotonenresonanzen in4-methoxy-6-nonyl-2 H-pyran-2-one zu untersuchen.
Löslichkeit
Schlecht löslich in DMSO
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-Methoxy-6-methyl-2 H-pyran-2-one wird als Modellverbindung verwendet, um die Zuordnung von Ringprotonenresonanzen in4-methoxy-6-nonyl-2 H-pyran-2-one zu untersuchen.
Löslichkeit
Schlecht löslich in DMSO
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one |
Schmelzpunkt | 83°C to 86°C |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Poorly soluble in water. |
Formelmasse | 140.14 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'