missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxybenhydrazid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
4-Methoxybenzhydrazide is used as pharmaceutical intermediates and it is also involved in a variety of organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzhydrazid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet und ist auch an einer Vielzahl organischer Synthesen beteiligt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-Methoxybenzhydrazid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet und ist auch an einer Vielzahl organischer Synthesen beteiligt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxybenzhydrazide |
Schmelzpunkt | 136°C to 140°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 389017 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 166.18 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'