missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxyethylisothiocyanat, ≥ 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-Methoxybenzyl isothiocyanate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzyl-isothiocyanat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Alkoholen und Aminen. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Von Feuchtigkeit fernhalten.
4-Methoxybenzyl-isothiocyanat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Alkoholen und Aminen. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Von Feuchtigkeit fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxybenzyl isothiocyanate |
Dichte | 1.15 |
Siedepunkt | 132°C to 133°C (0.7 mmHg) |
Geruch | Irritating |
Brechungsindex | 1.5975 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2922 |
Beilstein | 2089549 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Hydrolyzes in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'