missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxybenzylmercaptan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
4-Methoxybenzyl mercaptan is used to synthesize many ω-mercapto amino acids with side-chain lengths ranging from 3-5 methylene units. It is used as an internal standard in the Quantitative determination of wine polyfunctional mercaptans at the level of nanogram per liter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxybenzylmercaptan wird bei der Synthese vieler ω-Mercaptoaminosäuren mit seitlichen Kettenlängen von 3 bis 5 Methyleneinheiten verwendet. Es dient als interner Standard bei der quantitativen Bestimmung von polyfunktionalen Mercaptanen in Wein in Nanogramm pro Liter.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, Basen, Luft.
4-Methoxybenzylmercaptan wird bei der Synthese vieler ω-Mercaptoaminosäuren mit seitlichen Kettenlängen von 3 bis 5 Methyleneinheiten verwendet. Es dient als interner Standard bei der quantitativen Bestimmung von polyfunktionalen Mercaptanen in Wein in Nanogramm pro Liter.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, Basen, Luft.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxybenzyl mercaptan |
Dichte | 1.112 |
Siedepunkt | 90°C to 95°C (0.5 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Unpleasant |
Brechungsindex | 1.5755 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 471686 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'