missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methylzimtsäure, überwiegend trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
It exerts anti-hyperglycemic/ hypoglycemic effect by stimulating insulin secretion from pancreas. It could be developed into a new potential therapeutic agent used in type 2 diabetic patients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wirkt antihyperglykämisch/hypoglykämisch, da es die Insulinsekretion aus der Bauchspeicheldrüse stimuliert. Könnte zu einem neuen potenziellen therapeutischen Wirkstoff entwickelt werden, der bei Patienten mit Diabetes 2 eingesetzt wird.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Wirkt antihyperglykämisch/hypoglykämisch, da es die Insulinsekretion aus der Bauchspeicheldrüse stimuliert. Könnte zu einem neuen potenziellen therapeutischen Wirkstoff entwickelt werden, der bei Patienten mit Diabetes 2 eingesetzt wird.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxycinnamic acid |
Namenshinweis | predominantly trans |
Schmelzpunkt | 170°C to 173°C |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. |
Formelmasse | 178.18 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'