missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxyphenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Beschreibung
4-Methoxyphenyl isothiocyanate has been used in the synthesis of 3-benzyl-2-(4-methoxyphenyl)-3H-[1,2,4]triazolo-[5,1-b]quinazolin-9-one and 2-{[4-amino-3-(4-methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetyl}-N-arylhydrazinecarbothioamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxyphenylisothiocyanat wurde bei der Synthese von 3-Benzyl-2-(4-Methoxyphenyl)-3H-[1,2,4 ]triazolo-[5,1-b]chinazolin-9-on und 2-{[4-Amino-3-(4-Methylphenyl)-5-oxo-4,5-Dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetyl}-N-Arylhydrazincarbothioamiden verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Alkoholen und Aminen.
4-Methoxyphenylisothiocyanat wurde bei der Synthese von 3-Benzyl-2-(4-Methoxyphenyl)-3H-[1,2,4 ]triazolo-[5,1-b]chinazolin-9-on und 2-{[4-Amino-3-(4-Methylphenyl)-5-oxo-4,5-Dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetyl}-N-Arylhydrazincarbothioamiden verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Alkoholen und Aminen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxyphenyl isothiocyanate |
Schmelzpunkt | 18°C to 20°C |
Dichte | 1.196 |
Siedepunkt | 279°C to 281°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.6489 |
Menge | 2 g |
UN-Nummer | UN2922 |
Beilstein | 606967 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'