missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxithiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
4-Methoxythiophenol is used in preparing samples for self-assembled monolayers (SAM?s) characterization and to study SAM’s effect on both n- and p-channel organic thin film transistors. It is also used in cesium fluoride-Celite catalyzed preparation of thioethers and thioesters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methoxithiophenol wird zur Vorbereitung von Proben für die Charakterisierung von selbst zusammengesetzten Monolayern (SAM′s) und zur Untersuchung der SAM-Wirkung auf organische n-Kanal- und p-Kanal-Dünnschichttransistoren verwendet. Es wird auch in der Cäsiumfluorid-Celite-katalysierten Zubereitung von Thioethern und Thioestern verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich.
4-Methoxithiophenol wird zur Vorbereitung von Proben für die Charakterisierung von selbst zusammengesetzten Monolayern (SAM′s) und zur Untersuchung der SAM-Wirkung auf organische n-Kanal- und p-Kanal-Dünnschichttransistoren verwendet. Es wird auch in der Cäsiumfluorid-Celite-katalysierten Zubereitung von Thioethern und Thioestern verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxythiophenol |
Dichte | 1.14 |
Siedepunkt | 100°C to 103°C (13 mmHg) |
Flammpunkt | 96°C (204°F) |
Geruch | Unpleasant |
Brechungsindex | 1.5831 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1446910 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'