missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methyl-1,2,3-thiadiazol-5-carbonylchlorid, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carbonyl chloride |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride |
Formelmasse | 162.6 |
Reinheit (%) | 90% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'