missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methyl-1'-Pentyn-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
4-Methyl-1-pentyn-3-ol, is used as standard Pharmaceutical intermediate and also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methyl-1-Pentin-3-ol wird als pharmazeutisches Standard-Zwischenprodukt verwendet und findet auch Anwendung in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
4-Methyl-1-Pentin-3-ol wird als pharmazeutisches Standard-Zwischenprodukt verwendet und findet auch Anwendung in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methyl-1-pentyn-3-ol |
Dichte | 0.929 |
Siedepunkt | 133°C to 134°C |
Flammpunkt | 41°C (105°F) |
Geruch | Recognizable |
Brechungsindex | 1.436 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN1987 |
Beilstein | 1698762 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'