missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methyl-1-tetralon, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4-Methyl-1-Tetralone ist ein wichtiges Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
4-Methyl-1-Tetralone ist ein wichtiges Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methyl-1-tetralone |
Dichte | 1.078 |
Siedepunkt | 95°C (1 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.56 |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formelmasse | 160.22 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'