missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methylaminophenolsulfat, ACS-Qualität, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methylaminophenol sulfate |
Schmelzpunkt | 260.0°C |
Farbe | Weiß |
Dichte | 1.5770g/mL |
Glührückstand | 0.1% max. |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | (CH3NHC6H4OH)2·H2SO4 |
Menge | 100 g |
Merck Index | 15,6091 |
Relative Dichte | 1.577 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Methylaminophenol sulfate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'