missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methylbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
4-Methylbiphenyl, is used as a flavoring ingredient in food industry. It is also used as an intermediate in agrochemcial, dyestuff, flavor and fragrance, pharmaceutical, syntheses material. It is also used as an OLED intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methylbiphenyl; wird als Aromazutat in der Lebensmittelindustrie verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Agrochemikalien, Farbstoffen, Geschmacks- und Duftstoffen, Pharmazeutika und Synthesematerialien verwendet. Es wird auch als OLED-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol und Ether, leicht löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
4-Methylbiphenyl; wird als Aromazutat in der Lebensmittelindustrie verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Agrochemikalien, Farbstoffen, Geschmacks- und Duftstoffen, Pharmazeutika und Synthesematerialien verwendet. Es wird auch als OLED-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol und Ether, leicht löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methylbiphenyl |
Schmelzpunkt | 44°C to 48°C |
Dichte | 1.015 |
Siedepunkt | 267°C to 268°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1904468 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in alcohol and ether,very soluble in organic solvents. |
IUPAC-Name | 1-Methyl-4-Phenylbenzol |
Formelmasse | 168.24 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'