missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methylphenyl beta-D-thiogalactopyranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, warmem Methanol, DMSO oder DMF.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
Löslich in Wasser, warmem Methanol, DMSO oder DMF.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methylphenyl beta-D-thiogalactopyranoside |
Schmelzpunkt | 137°C to 139°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,warm methanol,DMSO,or DMF. |
Formelmasse | 286.35 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'